text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ 7406-160


Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego.

Numer artykułu K1074.600.160
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.0mm- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1074.600.160
EAN 4003773040705
UBB 240104290905
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 06 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.