text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ 7402-180


Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego.

Numer artykułu K1074.200.180
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie

Opis

Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.7mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,2mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1074.200.180
EAN 4003773023074
UBB 419104210846
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 02 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.