text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOŻYCE PRĘTÓW 71 7172-760MM


Obcinak do śrub Zdolność cięcia do twardości 48 HRC. Wytrzymałe krawędzie tnące są dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Kuty ogranicznik z wygodnym amortyzatorem. Dobry dostęp dzięki bardzo płaskiej konstrukcji głowicy i przegubu. Ergonomicznie pochylone uchwyty minimalizujące wysiłek. Wytrzymałe, antypoślizgowe, dwukol

Numer artykułu K1071.172.760
Całkowita długość (mm) 760
Wymienne ostrze tnące Tak
Pod kątem Tak
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 760
Wymienne ostrze tnące Tak
Pod kątem Tak
Marka KNIPEX

Opis

Obcinak do śrub Zdolność cięcia do twardości 48 HRC. Wytrzymałe krawędzie tnące są dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Kuty ogranicznik z wygodnym amortyzatorem. Dobry dostęp dzięki bardzo płaskiej konstrukcji głowicy i przegubu. Ergonomicznie pochylone uchwyty minimalizujące wysiłek. Wytrzymałe, antypoślizgowe, dwukolorowe, wielokomponentowe tuleje rękojeści. Precyzyjna regulacja (12 pozycji) za pomocą śruby mimośrodowej. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Przykręcana głowica tnąca, wymienna. - HRC 19: Ø 11 mm- HRC 40: Ø 9 mm- HRC 48: Ø 8 mm- Długość ostrza mm: 36,5 mm- Grubość głowicy: 42mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1071.172.760
EAN 4003773066774
UBB 500504366385
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 72 760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.