text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOŻYCE PRĘTÓW 71 7112-200MM SPRING


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Mikrostrukturalna krawędź tnąca zmniej

Numer artykułu K1071.112.200
Waga 375
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 375
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka KNIPEX

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Mikrostrukturalna krawędź tnąca zmniejsza wyślizgiwanie się materiału ze szczęk. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i ciągnięcia drutów od Ø 1,0 mm. Z wąskimi, wielokomponentowymi uchwytami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. Sprężyna rozwierająca i blokada są zintegrowane z uchwytami, co zapewnia wygodną pracę i bezpieczny transport. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6mm- Możliwości cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1071.112.200
EAN 4003773066859
UBB 500504384107
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 12 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.