text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP NOŻYCE PRĘTÓW 71 7102-200MM


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja przegubu zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Mikrostrukturalna krawędź tnąca zmni

Numer artykułu K1071.102.200
Waga 365
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 365
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja przegubu zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Mikrostrukturalna krawędź tnąca zmniejsza wyślizgiwanie się materiału ze szczęk. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i ciągnięcia drutu od Ø 1,0 mm. Z wąskimi, wielokomponentowymi uchwytami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. Z dużą powierzchnią styku na uchwytach dla lepszego rozkładu nacisku i większego komfortu pracy. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6 mm- Zdolność cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1071.102.200
EAN 4003773047056
UBB 500500854434
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 02 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.