text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOŻYCE PRĘTÓW 71 7101-200MM


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Mikrostrukturalna krawędź tnąca zmniej

Numer artykułu K1071.100.200
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka KNIPEX

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Mikrostrukturalna krawędź tnąca zmniejsza wyślizgiwanie się materiału ze szczęk. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i ciągnięcia drutów od Ø 1,0 mm. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6mm- Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1071.100.200
EAN 4003773033165
UBB 240104287794
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 01 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.