Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Szczypce proste do pierścieni osadczych wewnętrznych
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce do pierścieni osadczych
Szczypce proste do pierścieni osadczych wewnętrznych
K1059.110.003
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
KNIP P SZCZYPCE SEEGERA WEW 4811J 3 225
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
K1059.110.003
Model
Prosty
Izolowany
Tak
Długość (mm)
225
Zakres mocowania
40 - 100
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Model
Prosty
Izolowany
Tak
Długość (mm)
225
Zakres mocowania
40 - 100
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących
Nie
Wymienne końcówki
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5256 C, szczęki proste. - Rozmiar otworu: Ø 40 - 100mm- Końcówki (średnica): Ø 2,3mm
Numery artykułów
Numer artykułu
K1059.110.003
EAN
4003773048541
UBB
500501356850
UNSPSC
27112140
Artykuł producenta nr
48 11 J3