text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5001-210MM


Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25,5 mm

Numer artykułu K1050.100.210
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 210
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 210
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne

Opis

Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1050.100.210
EAN 4003773035299
UBB 419104011103
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 50 01 210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.