text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP SZCZYPC SEEGER ZEW 49 4911A 1 140


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Wewnętrzna sprężyn

Numer artykułu K1049.110.001
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość 140
Zakres mocowania (mm) 10 - 25
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość 140
Zakres mocowania (mm) 10 - 25
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. Wąska główka umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. DIN 5254 A, szczęki proste. - Rozmiar trzonu: Ø 10 - 25mm- Końcówki (średnica): 1,3 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1049.110.001
EAN 4003773048725
UBB 500501357767
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 11 A1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.