text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOSEPLIER26 2615-200MMSTRAIGHT


Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość

Numer artykułu K1026.510.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak

Opis

Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki proste. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 18 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1026.510.200
EAN 4003773035022
UBB 203100022722
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 26 15 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.