text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOSEPLIER26 2622-200MM CURVED


Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość

Numer artykułu K1026.220.200
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak

Opis

Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki nachylone pod kątem 40°. - Możliwość cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość powierzchni chwytającej (L4): 23.0mm- Długość szczęki (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 18mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1026.220.200
EAN 4003773023135
UBB 240100002718
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 26 22 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.