text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PLIERS 25 2506-160MM


Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardoś

Numer artykułu K1025.600.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość 160
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość 160
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka KNIPEX

Opis

Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9.0mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 50.0mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1025.600.160
EAN 4003773033806
UBB 419100061094
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 25 06 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.