text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP ZYSNYT ELEC 14 1426-160MM


Ukośny ściągacz izolacji z długim nożem. Wysoka wydajność cięcia dzięki wysokiemu przełożeniu. Precyzyjne otwory do ściągania izolacji z pojedynczych przewodów 1,5 i 2,5 mm². Wygodne cięcie kabli NYM do 5 x 2,5 mm². Długie końcówki do bardzo precyzyjnego cięcia również w ograniczonych przestrzeniach. Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza, twardość kra

Numer artykułu K1014.620.160
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z funkcją paskowania Tak
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex

Opis

Ukośny ściągacz izolacji z długim nożem. Wysoka wydajność cięcia dzięki wysokiemu przełożeniu. Precyzyjne otwory do ściągania izolacji z pojedynczych przewodów 1,5 i 2,5 mm². Wygodne cięcie kabli NYM do 5 x 2,5 mm². Długie końcówki do bardzo precyzyjnego cięcia również w ograniczonych przestrzeniach. Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza, twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 2,5 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,5 mm- Zdolność ściągania izolacji w milimetrach kwadratowych: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1014.620.160
EAN 4003773040279
UBB 240104302213
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 14 26 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.