text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Szczypce uniwersalne Knipex długość 200 mm rękojeści wielokomponentowe chromowane VDE


Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,

Numer artykułu K1003.600.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 200
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 200
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,8mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 13.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.600.200
EAN 4003773033776
UBB 419102032432
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 06 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.