text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP SZCZYPCE UNIW 3 0302-180MM


Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytającymi do płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średn

Numer artykułu K1003.200.180
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Knipex

Opis

Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytającymi do płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,2 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 12,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.200.180
EAN 4003773023197
UBB 419102031368
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 02 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.