text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP SZCZYPCE UNIW 3 0302-160MM


Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,

Numer artykułu K1003.200.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Długość 160
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Długość 160
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,1 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 10.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 02 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.