text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Knipex długość 190 mm rękojeści wielokomponentowe chromowane VDE


Szczypce uniwersalne do ciężkich zastosowań dzięki odpornym na zużycie szczękom chwytającym. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego zastosowania. Krawędzie tnące do miękkiego, twardego i fortepianowego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twa

Numer artykułu K1001.600.190
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 190
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 190
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 25 - 25
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka KNIPEX

Opis

Szczypce uniwersalne do ciężkich zastosowań dzięki odpornym na zużycie szczękom chwytającym. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego zastosowania. Krawędzie tnące do miękkiego, twardego i fortepianowego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Szczególnie odporne na zużycie szczęki chwytające, twardość szczęk chwytających ok. 53 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 13,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1001.600.190
EAN 4003773040415
UBB 419102010495
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 01 06 190
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.