text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 40H 400-120


Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż

Numer artykułu K0441.000.040
Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 120
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka BESSEY
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 120
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka BESSEY

Opis

Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż zwykłe ściski. Bezpieczne - odporne na wibracje. Mocne - siła zacisku do 8 500 N

Numery artykułów

Numer artykułu K0441.000.040
EAN 4008158034447
UBB 240180131775
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GH40
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.