text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 20H 200-100


Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż

Numer artykułu K0441.000.020
Zakres mocowania (mm) 200 - 200
Długość szczęk (mm) 100
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka BESSEY
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 200 - 200
Długość szczęk (mm) 100
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka BESSEY

Opis

Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż zwykłe ściski. Bezpieczne - odporne na wibracje. Mocne - siła zacisku do 8 500 N

Numery artykułów

Numer artykułu K0441.000.020
EAN 4008158034355
UBB 240180131445
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GH20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.