text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BESS LEVER CLMAPS GH 16H 160-80


Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż

Numer artykułu K0441.000.016
Zakres mocowania (mm) 160 - 160
Długość szczęk (mm) 80
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 160 - 160
Długość szczęk (mm) 80
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey

Opis

Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż zwykłe ściski. Bezpieczne - odporne na wibracje. Mocne - siła zacisku do 8 500 N

Numery artykułów

Numer artykułu K0441.000.016
EAN 4008158034331
UBB 240180131361
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GH16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.