text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BESS LEVER CLMAPS GH 12H 120-60


Większe rezerwy mocy dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny zapewniają równomierne narastanie siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze n

Numer artykułu K0441.000.012
Zakres mocowania (mm) 120 - 120
Długość szczęk (mm) 60
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 120 - 120
Długość szczęk (mm) 60
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey

Opis

Większe rezerwy mocy dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny zapewniają równomierne narastanie siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż zwykłe ściski. Bezpieczne - odporne na wibracje. Mocne - siła zacisku do 8 500 N

Numery artykułów

Numer artykułu K0441.000.012
EAN 4008158034324
UBB 240180131288
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GH12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.