text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BESS FITTERS CLAMPS SG 30M 300-140


Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm. 20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki lepszemu liniowemu przenoszeniu siły ramienia ślizgowego. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można prz

Numer artykułu K0435.000.030
Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 140
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 140
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey

Opis

Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm. 20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki lepszemu liniowemu przenoszeniu siły ramienia ślizgowego. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°.

Numery artykułów

Numer artykułu K0435.000.030
EAN 4008158007281
UBB 240180132351
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr SG30M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.