text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 30 300-140


20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe

Numer artykułu K0418.000.030
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 140
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Drewno
Marka BESSEY

Opis

20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm).

Numery artykułów

Numer artykułu K0418.000.030
EAN 4008158034119
UBB 240180130603
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GZ30
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.