text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BESS SCREW CLAMPS G-Z 16 160-80


20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe

Numer artykułu K0418.000.016
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 160 - 160
Długość szczęk (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 160 - 160
Długość szczęk (mm) 80
Uchwyt materiałowy Drewno
Marka Bessey

Opis

20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm).

Numery artykułów

Numer artykułu K0418.000.016
EAN 4008158033853
UBB 240180130371
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GZ16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.