text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G20Z-2K 200-100


20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. P

Numer artykułu K0416.000.020
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 200 - 200
Długość szczęk (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 200 - 200
Długość szczęk (mm) 100
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Marka BESSEY

Opis

20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0416.000.020
EAN 4008158033921
UBB 500505795699
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GZ20-2K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.