text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2K 20-200-100


Siła zacisku do 6000 N. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numer artykułu K0401.000.020
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 200 - 200
Długość szczęk (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Inny
Zakres mocowania (mm) 200 - 200
Długość szczęk (mm) 100
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka BESSEY

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0401.000.020
EAN 4008158030029
UBB 500505196641
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TG20-2K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.