text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Bahco 9031 205mm


Klucz nastawny opracowany zgodnie z naukowym procesem  ERGO™ Specjalny klucz nastawny z bardzo szerokim rozwarciem szczęki Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333 Wysokiej jakości stal stopowa Rękojeść wykonana z przyjemnego w dotyku elastomeru zapewniająca komfortowy i pewny uchwyt Skala w mm do wstępnej regulacji i dokładnego pomiaru Szczęki nie wypadają nawet przy maksymalnym rozwarciu klucza Szersze rozwarcie w porównaniu ze standardowym kluczem nastawnym i niższa waga z wygodną długością rękojeści Głowica klucza pocieniona z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych Idealne narzędzie dla hydraulików i innych rzemieślników, którzy noszą swoje narzędzia przy sobie Śruba lewoskrętna Seria P: dwukierunkowe szczęki do odkręcania rur Oksydowany, precyzyjnie zahartowany i zabezpieczony antykorozyjnie. Pakowany pojedynczo

Numer artykułu K0003.000.205
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość 218
Maks. rozwarcie klucza (mm) 38
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość 218
Maks. rozwarcie klucza (mm) 38
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka BAHCO

Opis

Klucz nastawny opracowany zgodnie z naukowym procesem  ERGO™ Specjalny klucz nastawny z bardzo szerokim rozwarciem szczęki Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333 Wysokiej jakości stal stopowa Rękojeść wykonana z przyjemnego w dotyku elastomeru zapewniająca komfortowy i pewny uchwyt Skala w mm do wstępnej regulacji i dokładnego pomiaru Szczęki nie wypadają nawet przy maksymalnym rozwarciu klucza Szersze rozwarcie w porównaniu ze standardowym kluczem nastawnym i niższa waga z wygodną długością rękojeści Głowica klucza pocieniona z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych Idealne narzędzie dla hydraulików i innych rzemieślników, którzy noszą swoje narzędzia przy sobie Śruba lewoskrętna Seria P: dwukierunkowe szczęki do odkręcania rur Oksydowany, precyzyjnie zahartowany i zabezpieczony antykorozyjnie. Pakowany pojedynczo

Numery artykułów

Numer artykułu K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 9031
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.