text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klucz nastawny Bahco 8075 455mm


Zgodny ze standardami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333 Wysokiej jakości stal stopowa Skala pomiarowa w mm Głowica klucza pocieniona z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych Lewo-skrętna śruba Seria P: dwustronna z jednej strony tworzy klucz do rur z drugiej klucz szwedzki Fosforylowany. Precyzyjnie hartowany i zabezpieczony antykorozyjnie IP: Opakowanie przemysłowe

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość 455
Maks. rozwarcie klucza (mm) 53
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość 455
Maks. rozwarcie klucza (mm) 53
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Bahco
O (max.) 80

Numery artykułów

Numer artykułu K0001.000.455
EAN 7314150007523
UBB 427123007739
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 8075

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.