text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka Yokota 127 x 22 mm 13000 obr./min 0,5 kW 1/4” PT Wlot powietrza


Numer artykułu HS-4YOK
Wysokość 102
Długość 125
Prędkość obrotowa (1/min) 12000
Masa maszyny (kg) 1.1
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 127
Maks. średnica tarczy (mm) 127
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 102
Długość 125
Prędkość obrotowa (1/min) 12000
Masa maszyny (kg) 1.1
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 127
Maks. średnica tarczy (mm) 127
Wibracje (m/s²) 2.5
Maks. ciśnienie robocze (psi) 91.37
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 552
Marka YOKOTA

Numery artykułów

Numer artykułu HS-4YOK
EAN 8717981064762
UBB 500619054983
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr HS-4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.