text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Grzechotka odwracalna Gedore Lever-action 1/2 cala 48 zębów dźwignia odwracalna


Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, Z wpuszczaną dźwignią zmiany położenia, Zwalnianie przyciskiem, Kąt powrotu 7,5 stopnia, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Blokada w położeniu środkowym: Po obróceniu dźwigni następuje automatyczne zatrzaśnięcie do pracy w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, Do ręcznych

Numer artykułu G2274.199.310
Izolowany Nie
Wysokość 38
Waga 531
Antymagnetyczny Nie
Długość 270
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 38
Waga 531
Antymagnetyczny Nie
Długość 270
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 7.5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie

Opis

Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, Z wpuszczaną dźwignią zmiany położenia, Zwalnianie przyciskiem, Kąt powrotu 7,5 stopnia, Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, Blokada w położeniu środkowym: Po obróceniu dźwigni następuje automatyczne zatrzaśnięcie do pracy w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2274.199.310
EAN 4010886614266
UBB 240122584149
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6142620
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.