text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R 10 10MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numer artykułu
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 160
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 10
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 10
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 23
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 21
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 4.1
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7.7
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie

Opis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2111.100.001
EAN 4010886889169
UBB 500501918113
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297086

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.