text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wózek narzędziowy 1580


Korpus: Wymiary: Wys. 930 x Szer. 625 x Głęb. 400 mm, Dwustronne metalowe żaluzje zabezpieczające całą przestrzeń wewnętrzną, Blat roboczy z wytrzymałą płytą z tworzywa ABS, Z uchwytem ułatwiającym pchanie, ciągnięcie i obracanie, Ściany boczne z europerforacją 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, Bezpieczeństwo dzięki ochronie pięt i wszechstronne

Numer artykułu G2000.662.755
Szerokość 625
Wysokość 930
Głębokość 400
Ochrona powierzchni Inny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 625
Wysokość 930
Głębokość 400
Ochrona powierzchni Inny
Materiał Stal
Materiałowy blat roboczy Inny
Liczba szuflad 4
Z hamulcem Tak
Z szufladami Tak
Marka GEDORE

Opis

Korpus: Wymiary: Wys. 930 x Szer. 625 x Głęb. 400 mm, Dwustronne metalowe żaluzje zabezpieczające całą przestrzeń wewnętrzną, Blat roboczy z wytrzymałą płytą z tworzywa ABS, Z uchwytem ułatwiającym pchanie, ciągnięcie i obracanie, Ściany boczne z europerforacją 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, Bezpieczeństwo dzięki ochronie pięt i wszechstronnej ochronie przed uderzeniami dla ludzi i środowiska, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, Kolor niebieski GEDORE, Szuflady: Centralny zamek z blokadą bębenkową, 4 szerokie szuflady (szer. 480 x gł. 325 x wys. 45 mm), wszystkie szuflady wysuwane obustronnie, 1 schowek o dużej pojemności w dnie, Prowadnice kulkowe, z zaczepami środkowymi i końcowymi, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (do indywidualnego zamówienia), Udźwig na szufladę 20 kg, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, kolor niebieski GEDORE, Podwozie GEDORE: Nośność całkowita 300 kg, 2 wysokowydajne kółka na łożyskach tocznych (kółka stałe Ø 140 mm), 2 łożyskowane kulkowo kółka GEDORE do jazdy płynnej (kółka skrętne Ø 100 mm), jedno z hamulcem całkowitym, Trapezowa konstrukcja osi GEDORE zapewnia płynną jazdę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, Akcesoria: 8 przegród wzdłużnych (LT) i 2 poprzeczne (QT) z ocynkowanej blachy stalowej, Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), Możliwość rozbudowy w zależności od potrzeb o skrzynię mocującą GEDORE nr 1430, Kolory i wzory specjalne dostępne na zamówienie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów

Numery artykułów

Numer artykułu G2000.662.755
EAN 4010886662755
UBB 240188090387
UNSPSC 24112401
Artykuł producenta nr 6627550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.