text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Grzechotka dźwigniowa dwustronnego działania 532 1/2 cala 36 zębów dźwignia dwustronnego działania


solidna i trwała grzechotka odwracalnaz długą rękojeścią zapewniającą lepsze przenoszenie mocynadaje się do nasadek z zabierakiem kwadratowym 1/2 „odwracalna w prawo/lewo36-zębowa blokada kulkowa zapewnia bezpieczne trzymanie nasadeknieskomplikowane odkręcanie mocno dokręconych śrubergonomiczna 2-komponentowa rękojeść zapewnia wygodną i bezpieczną obsłu

Numer artykułu G0435.002.532
Izolowany Nie
Waga 821
Średnica głowicy (mm) 41
Antymagnetyczny Nie
Długość 380
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 821
Średnica głowicy (mm) 41
Antymagnetyczny Nie
Długość 380
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 10
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka STAHLWILLE
Type 532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF

Opis

solidna i trwała grzechotka odwracalnaz długą rękojeścią zapewniającą lepsze przenoszenie mocynadaje się do nasadek z zabierakiem kwadratowym 1/2 „odwracalna w prawo/lewo36-zębowa blokada kulkowa zapewnia bezpieczne trzymanie nasadeknieskomplikowane odkręcanie mocno dokręconych śrubergonomiczna 2-komponentowa rękojeść zapewnia wygodną i bezpieczną obsługęwykonany ze stali chromowo-stopowejodporny na korozję, chromowanyDIN 3120/ISO 1174

Numery artykułów

Numer artykułu G0435.002.532
EAN 4018754177837
UBB 500504176792
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 13121010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.