text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Grzechotka dwustronna Stahlwille 515 1/2 cala 60-zębowa tarcza przełączająca


Odwracalna60 zębówZ 2-komponentową rękojeściąDo pracy w ciasnych przestrzeniach, kąt pracy tylko 6°DIN 3122/ISO 3315

Numer artykułu G0435.002.515
Izolowany Nie
Waga 515
Średnica głowicy (mm) 40
Antymagnetyczny Nie
Długość 265
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 515
Średnica głowicy (mm) 40
Antymagnetyczny Nie
Długość 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 6
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Type 515-2K

Opis

Odwracalna60 zębówZ 2-komponentową rękojeściąDo pracy w ciasnych przestrzeniach, kąt pracy tylko 6°DIN 3122/ISO 3315

Numery artykułów

Numer artykułu G0435.002.515
EAN 4018754177844
UBB 500504176875
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 13231011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.