Grzechotki
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
Klucze & grzechotki
Grzechotki & akcesoria
Grzechotki
G0435.002.512
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
Stahlwille Grzechotka dwustronna z dźwignią zmiany kierunku 512 1/2 cala 36 zębów dźwignia zmiany kierunku
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Odwracalna36 zębówZ 2-komponentową rękojeściąDIN 3122/ISO 3315
Pełny opis
Numer artykułu
G0435.002.512
Izolowany
Nie
Waga
600
Średnica głowicy (mm)
41
Antymagnetyczny
Nie
Długość
265.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Waga
600
Średnica głowicy (mm)
41
Antymagnetyczny
Nie
Długość
265.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Inny
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Z uchwytem
Tak
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°)
10
Odwracalna
Tak
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Blokada gniazda
Nie
Zintegrowane odblokowanie
Nie
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Type
512-2K
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Odwracalna36 zębówZ 2-komponentową rękojeściąDIN 3122/ISO 3315
Numery artykułów
Numer artykułu
G0435.002.512
EAN
4018754177820
UBB
500504176610
UNSPSC
27111711
Artykuł producenta nr
13111010