text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Stahlwille Grzechotka z dźwignią zmiany kierunku 415 1/4 cala 22 zęby dźwignia zmiany kierunku


Odwracalna22 zębyZ 2-komponentową rękojeściąDIN 3122/ISO 3315

Numer artykułu G0435.002.415
Izolowany Nie
Wysokość 20
Waga 80
Średnica głowicy (mm) 22
Antymagnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 20
Waga 80
Średnica głowicy (mm) 22
Antymagnetyczny Nie
Długość 117
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 16.5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Type 415-2K

Opis

Odwracalna22 zębyZ 2-komponentową rękojeściąDIN 3122/ISO 3315

Numery artykułów

Numer artykułu G0435.002.415
EAN 4018754177738
UBB 500504176206
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 11111010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.