text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Ręczny bęben kablowy Brennenstuhl H07RN-F 3G2.5 40m Czarny 320mm 217 x 327 x 437mm

Numer artykułu B6141.233.124
Kolor Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²) 2.5
Zespół kabla H07RN-F
Z regulacją Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 0

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²) 2.5
Zespół kabla H07RN-F
Z regulacją Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 0
Długość kabla (m) 40
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Liczba żył 3
Stopień ochrony (IP) IP44
Automatyczne zwijanie kabla Nie
Z ramką montażową Tak
Z zabezpieczeniem termicznym Tak
Marka Brennenstuhl
O (max.) Garant®

Opis

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.

Numery artykułów

Numer artykułu B6141.233.124
EAN 4007123053834
UBB 240789075084
UNSPSC 26121635
Artykuł producenta nr 1233124
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.