text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Brennenstuhl Zwijacz kabla F Pomarańczowy 1317704

Numer artykułu B6113.317.704
Kolor Orange
Przekrój rdzenia (mm²) 2.5
Zespół kabla H07RN-F
Z regulacją Nie
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 0

Specyfikacje

Kolor Orange
Przekrój rdzenia (mm²) 2.5
Zespół kabla H07RN-F
Z regulacją Nie
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 0
Długość kabla (m) 40
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Liczba żył 3
Stopień ochrony (IP) IP44
Automatyczne zwijanie kabla Nie
Z ramką montażową Tak
Z zabezpieczeniem termicznym Tak
Marka Brennenstuhl
O (max.) Brobusta®

Opis

The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.

Numery artykułów

Numer artykułu B6113.317.704
EAN 4007123061228
UBB 204789000104
UNSPSC 26121635
Artykuł producenta nr 1317704
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.