text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Bosch Pilarka szablowa GSA 1100 E

Numer artykułu B4525.000.025
Szerokość 90
Wysokość 160
Waga 3.6
Skok (mm) 28
Napięcie (V) 230

Specyfikacje

Szerokość 90
Wysokość 160
Waga 3.6
Skok (mm) 28
Napięcie (V) 230
Długość 480
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 230
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 2700
Głębokość cięcia w blasze (400 N/mm²) (mm) 20
Marka Bosch

Opis

Reciprocating Saw GSA 1100 E, The convenient tool with the fastest saw blade changes, Bosch SDS System for convenient and fast saw blade changing, Highest power to weight ratio, Fastest cutting in the widest variety of materials – optimised orbital action and SPM for most materials, Carrying case (2 610 956 923), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)

Numery artykułów

Numer artykułu B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 060164C800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.