text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Bosch Wyrzynarka GST 90 BE IN KOFFER


Numer artykułu B4500.000.060
Napięcie (V) 230
Długość 2500
Nominalny pobór mocy (W) 650
Masa maszyny (kg) 2.6
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 90
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Długość 2500
Nominalny pobór mocy (W) 650
Masa maszyny (kg) 2.6
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 90
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu B4500.000.060
EAN 3165140602839
UBB 500574078142
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 060158F000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.