Test catalogus aantal
Wszystkie kategorie
Brands
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
B4500.000.055
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
Bosch Wyrzynarka GST150BCE
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
B4500.000.055
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
780
Masa maszyny (kg)
2.7
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
150
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
780
Masa maszyny (kg)
2.7
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
150
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
10
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4500.000.055
EAN
3165140463560
UBB
500571224962
UNSPSC
27111508
Artykuł producenta nr
0601513000