text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Bosch Wiertarka udarowa GBH 5-40 DCE


Numer artykułu B4365.000.020
Wysokość (mm) 260
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 485
Nominalny pobór mocy (W) 1150
Masa maszyny (kg) 6.8
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 40
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 8.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość (mm) 260
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 485
Nominalny pobór mocy (W) 1150
Masa maszyny (kg) 6.8
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 40
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 8.8
Maks. liczba uderzeń (1/min) 3050
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 340

Numery artykułów

Numer artykułu B4365.000.020
EAN 3165140461214
UBB 500504557298
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 0611264000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.