text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Bosch Wiertarka udarowa GBH 4-32 DFR SET


Numer artykułu B4350.000.070
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 4.7
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 4.7
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 32
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 90
Maks. liczba uderzeń (1/min) 3600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 800
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu B4350.000.070
EAN 3165140463096
UBB 500504035709
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 0611332101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.