Test catalogus aantal
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
B4320.000.070
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
Bosch Wiertarka udarowa GSB 21-2 RCT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4320.000.070
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
2.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
0
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
2.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
0
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
43
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
22
Moc wyjściowa (W)
695
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
24
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
16
Maks. liczba uderzeń (1/min)
51000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
3000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4320.000.070
EAN
3165140505642
UBB
500570630391
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
060119C700