Mantje
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
B4320.000.055
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
Bosch Wiertarka udarowa GSB 19-2 RE
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4320.000.055
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
850
Masa maszyny (kg)
2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
850
Masa maszyny (kg)
2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
36
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
15
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
20
Moc wyjściowa (W)
430
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
20
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
15
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
1000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
3000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4320.000.055
EAN
3165140519335
UBB
500570630052
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
060117B500