Młotowiertarki
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
B4320.000.050
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
Bosch Wiertarka udarowa GSB 16 RE
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4320.000.050
Wysokość
214
Napięcie (V)
230
Długość
285
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
214
Napięcie (V)
230
Długość
285
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
30
Maks. moment obrotowy (Nm)
2.3
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
16
Moc wyjściowa (W)
380
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
18
Maks. liczba uderzeń (1/min)
47600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
2800
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4320.000.050
EAN
3165140519267
UBB
999999999999
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
060114E500