Młotowiertarki
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
B4320.000.005
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
Bosch Wiertarka udarowa GSB13REAUTOLOCK
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4320.000.005
Wysokość
180
Napięcie (V)
230
Długość
266
Nominalny pobór mocy (W)
600
Masa maszyny (kg)
1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
180
Napięcie (V)
230
Długość
266
Nominalny pobór mocy (W)
600
Masa maszyny (kg)
1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
25
Maks. moment obrotowy (Nm)
1.8
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
13
Moc wyjściowa (W)
301
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
15
Maks. liczba uderzeń (1/min)
44800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
2800
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4320.000.005
EAN
3165140371902
UBB
500505900877
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
0601217100