Test catalogus aantal
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarko-wkrętarki
B4305.000.005
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
Bosch Wiertarka kątowa GWB10RE-400W
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4305.000.005
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
400
Masa maszyny (kg)
1.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Maks. moment obrotowy (Nm)
5.5
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Wymiar kątowy (mm)
23
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
400
Masa maszyny (kg)
1.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Maks. moment obrotowy (Nm)
5.5
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Wymiar kątowy (mm)
23
Średnica wiercenia w stali (mm)
10
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
22
Maks. prędkość przy obciążeniu (1/min)
750
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
1300
Typ uchwytu wiertarskiego
Typ klucza
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4305.000.005
EAN
3165140056588
UBB
500505900463
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
0601132703