Test catalogus aantal
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarko-wkrętarki
B4300.000.070
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
Wiertarka Bosch GBM 10 RE GBM 10 RE
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4300.000.070
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
600
Masa maszyny (kg)
1.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
25
Maks. moment obrotowy (Nm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
600
Masa maszyny (kg)
1.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
25
Maks. moment obrotowy (Nm)
20
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
1676
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
2600
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4300.000.070
EAN
3165140485968
UBB
500570636331
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
0601473600