text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Końcówka kablowa Ripca Ring 2.5-6.0mm² żółta Ø 10.5mm 50 szt.


Dostępne różne rozmiary i kolory

Numer artykułu 9Y589441
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 34.9
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 34.9
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Yellow
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 10.5
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 20.9
Marka Ripca

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y589441
EAN 8712734009816
UBB 500644331422
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 680YLW-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.